ラジエーターホース 8mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
95件の「ラジエーターホース 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエーターホースバンド」、「自動車ホース」、「ゴムホース L型」などの商品も取り扱っております。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種 ヒーターホース 寸法t(mm) 4 長さ(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番 09356-90161-600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メーカー スズキ、ホンダ 適合車種 スズキ[代表純正番号:09343-07011/09352-70121/09352-70121-00B/09352-70121-13A/17859-79102]、ホンダ[代表純正番号:19503-679-010/19503-679-020/19508-657-000/19508-680-000/19508-PE9-000/19508-PE9-920]
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質 (補強層)合成繊維 長さ(m) 1 最高使用圧力(MPa) 1.5 耐圧(MPa) 1.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別 耐熱用 材質 ゴム 使用温度(℃) 120以下 使用流体 スチーム
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 圧縮空気 特性 耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 0.3 材質 内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体 工業用水(上水、飲用水には適用しません) 補強層 3P 流体温度範囲(℃) 0~60 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,267 税込2,494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm) 50 ブルー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)