- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ラズパイ 電源のおすすめ人気ランキング
ラズパイ 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「ラズパイ 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lgモニター電源ケーブル」、「ac アダプター 5v 3a」、「バッテリーレスキット 6v」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保!
ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。
大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。
停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。
シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。
※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様
対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH
付属品
ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ
再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源
DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい
本体寸法
W65×D30×H36mm (突起部含めず)
インターフェース
MicroB USB端子 x1(給電用)
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
蓄電実験に最適な大容量コンデンサーです。
寸法(mm)
Φ8×20
定格電圧(V)
2.7
内容
電気の利用
静電容量
3.3F
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。
12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです)
バッテリーに比べ軽量。
メンテナンスフリー。
バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合
汎用(12V車専用)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続
Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。
付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。
ブレークアウト用40pin端子を装備
基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様
対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g
付属品
USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ
シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源
3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)
本体寸法
W65×D30×H24mm (突起部含めず)
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1(プログラムで制御)
転送速度(Mbps)
USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)
入出力
USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。
リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する
SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます!
リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。
ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能
LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様
定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g
付属品
ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ
再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)
出力
接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)
電源
3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)
対応機種
Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
入力
レベル入力(GPIO4、HでリレーON)
本体寸法
W65×D30×H26mm (突起部含めず)
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
リレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1
出力端子
COM/NO/NC (1C)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
仕様
ACアダプタ
質量(g)
約127
外形寸法(mm)
70×35×48
準拠規格
PSE(電気用品安全法)
動作環境
0~40℃、RH5~95%
保護機能
過電流保護、短絡保護、過電圧保護
コネクタ
出力:USB micro B(オス)×1
入力仕様
100Vac 50/60Hz 0.3A(Max)
出力仕様
5.1Vdc 3.0A(Max)
ケーブル長(cm)
150(固定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)
(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力
DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番
64-8090-65
プラグ形状
USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション
±5%@(typ.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様
ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質
ケース:94V-0 ABS+PC
タイプ
スイッチングタイプ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×35×23.4
定格出力
DC12V1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
リップル
120mVp-p(max)
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます
電源
DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×85×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
USB
合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質
ABS樹脂
色
赤/白
対応機種
Raspberry Pi 4 Model B
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
97×70×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷