ラチェットスクリュードライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「ラチェットスクリュードライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストルドライバー」、「ショートドライバー」、「ドライバーセット」などの商品も取り扱っております。
60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別 ラベルタイプ 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ - 商品構成 単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番 360-0980 種類 差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm) 6.35 商品構成 単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容 ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット 寸法(mm) ビット:135、本体:95×Φ42 商品構成 単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番 384-9571 セット内容 PH1、PH2、PZ1、PZ2、マイナス4.5、5.5 種類 セット品 グリップ長さ(mm) 125 商品構成 セット品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 853-2999 質量(g) 136 種類 スタビードライバー/ナットドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。
ハンドル長さ(mm) 67 商品構成 単品 付属ビット +2 ギア数 45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類 セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成 セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm) 6.35 先端サイズ No.2 商品構成 単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm) 6 全長(mm) 68 質量(g) 35 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 35 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ - 商品構成 単品 ギヤ歯数 72
1個
899 税込989
当日出荷

柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番 371-5183 セット内容 (+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー グリップ:オレンジ 種類 セット品 ケース寸法(mm) 135×85×35 先端形状 プラス/マイナス 商品構成 セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番 344-7677 種別 台紙タイプ 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成 単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類 ラチェットドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 829-0481 セット内容 両頭(+)ビット長:35mm/グリップ 全長(mm) 77 質量(g) 98 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー グリップ径(Φmm) 35 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1個
969 税込1,066
当日出荷

ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適 先端サイズ No.2 商品構成 単品 付属ビット 超短溝付ビット+2×19 アズワン品番 65-1948-75
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm) 6.35 先端サイズ - 商品構成 単品 ギヤ歯数 72 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番 295-5709 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
329 税込362
当日出荷

72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様 ラチェットハンドルのみ 寸法(mm) 95×Φ42 商品構成 単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容 ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm) 35 先端形状 プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm) 19 商品構成 セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷