ラチェットスピンナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
144件の「ラチェットスピンナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットスピナー」、「ラチェットアダプター」、「ヒンジハンドル」などの商品も取り扱っております。
ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。
用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。 仕様 ANSI、DIN規格適合 材質 クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
999 税込1,099
当日出荷

自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。 差込角(mm) 12.7 全長(mm) 336 トラスコ品番 344-5887 材質 クロムバナジウム鋼 歯数 36 質量(g) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別 スピンナ
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番 481-9781 全長(mm) 18 質量(g) 15 差込角(mm) 1/4"(6.35mm)SQ. 外径(Φmm) 20.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm) 25 トラスコ品番 387-9437 外径(Φmm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番 383-5499 種別 ラチェットアダプタ 質量(g) 140 寸法L(mm) 51 寸法D1(mm) 31 寸法D2(mm) 17.7 送り角度(°) 6 差込角(sq.) 9.5
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

ラチェットに取り付けて指で早回しが出来るアルマイトカラーのラチェットスピンナーです。 1/4SQ→1/4SQの差し込みです。
全長(mm) 20.2 外径(Φmm) 29.7
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ - 商品構成 単品 ギヤ歯数 72
1個
899 税込989
当日出荷

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 寸法(mm) 外径Φ45×厚さ9.5×全高33 質量(g) 62 送り角度(°) 5 ギヤ歯数 72
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)