- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ラチェットハンドル 12.7 ロングのおすすめ人気ランキング
ラチェットハンドル 12.7 ロングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新153件の「ラチェットハンドル 12.7 ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット 19mm」、「ロングラチェットレンチ」、「ヒンジハンドル」などの商品も取り扱っております。
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
ギア数
72山
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
ロング
送り角度(°)
10
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
375
トラスコ品番
818-8763
歯数
72
質量(g)
430
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
410
質量(g)
790
寸法H(mm)
21.6
寸法D(mm)
38
寸法T(mm)
36.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
仕様
歯数…72枚12.7mm×628mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
440
トラスコ品番
774-8027
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
400
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)
凸19.0
全長(mm)
530
トラスコ品番
836-1577
材質
S55C
歯数
24
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数
72
樹脂グリップ付きでロングタイプの1/2”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)
1/2
全長L(mm)
380
仕様
ギア数36、樹脂グリップ付
質量(g)
821
寸法a(mm)
22.5
ヘッド幅(mm)
41
1丁
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
375
歯数
72
質量(g)
220
ヘッド幅(mm)
26.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長(mm)
600
エスコ品番
EA617DR-6
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
種別
スピンナハンドル
寸法A(mm)
10
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
500
歯数
24
寸法D(Φmm)
66
寸法T(mm)
27
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。
ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。
トラスコ品番
195-5856
歯数
32
全長(mm)
511
材質/仕上
本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(kg)
1.08
差込角(mm)
12.7
アズワン品番
64-8393-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質
クロムバナジウム鋼
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
スタンダード
送り角度(°)
10