- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ラチェットメガネ用ソケットのおすすめ人気ランキング
ラチェットメガネ用ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新282件の「ラチェットメガネ用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロークリアランスソケット」、「貫通 ソケット レンチ」、「ゴースルーソケット」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状
12角
差込角(mm)
(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)
(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様
ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm。(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質
クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)
(ソケット)。8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)
194
タイプ
12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番
374-5694
セット内容
ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)
質量(g)
201
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
二面幅(mm)
14
トラスコ品番
853-1373
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。
適合機種
2219492
材質
クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 0270
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)
12.7/22
セット商品数
12
1個
¥9,555
税込¥10,511
5日以内出荷
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-1371
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
トラスコ品番
392-1999
質量(g)
90
許容トルク(N・m)
55
口径(mm)
14
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)
19.5
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-1372
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
トラスコ品番
392-1859
質量(g)
20
寸法L(mm)
23.4
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
16.1
寸法l(mm)
20.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
構造用鋼
対辺
12角
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)
9.5(3/8")
首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。
日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系)
72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。
付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品
ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き
適合
自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種
全長(mm)
約710
メガネレンチ寸法(mm)
(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70
ハンドル厚さ(mm)
12
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
差込角(mm)
9.5
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
37
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)
17
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
853-1370
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷