ラチェットレンチ延長のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「ラチェットレンチ延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ延長パイプ」、「延長 ラチェット」、「六角エクステンションバー」などの商品も取り扱っております。
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上 クロームメッキ鏡面 材質 クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類 パイプハンドル 全長(mm) 190 トラスコ品番 768-4215 質量(g) 119
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 六角 セット内容 WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm) 大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番 853-3077 内径(Φmm) 11.5×7.0 硬度 HRC60±1 ハンドル ストレートパイプハンドル
1個
899 税込989
当日出荷

伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質 クロームバナジウム鋼 送り角度(°) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応 10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状 トリプル型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 送り角度(°) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス 全長(mm) 270 質量(g) 182.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.) 3/8 軸径(Φmm) 12 外径(Φmm) 17
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。 形状 L型 寸法(mm) (延長可能)5・6・8・10 先端形状 六角
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)