- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ラッチ 鍵のおすすめ人気ランキング
ラッチ 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,108件の「ラッチ 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 落とし 鍵」、「ラッチ錠」、「掛け金」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなラッチ金具。
開け閉めの操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス。
付属品
木ねじ
材質
スチール
色
グリーン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
その他
付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
125
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥729
税込¥802
13日以内出荷
扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。
施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
用途鉄道・車両・船舶
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
130
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
62
材質(化粧カバー)
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
21623
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品
タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(シール)
スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。
鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
T0230
タキゲンコード
23050
1個
¥2,982
税込¥3,280
4日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等
その他
付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
操作方法
左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
開け閉めの操作が簡単です。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
木ねじ
トラスコ品番
384-8639
質量(g)
90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品
ステン皿木ネジ 2.7×16
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
用途産業機器、設備、サッシ等
その他
付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応