ラップいらずのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
117件の「ラップいらず」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿用カバー・蓋」、「小鉢 蓋」、「皿カバー」などの商品も取り扱っております。
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質 ポリプロピレン 仕様 抗菌材入り 耐熱温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコープラスチック電子レンジ蓋 レンジメイト R-4
電子レンジでの温め専用フタ。いろんな大きさの器に対応できる4サイズセット。何度も使えて経済的。使い捨てないので省資源につながる。今すぐには食べないお料理をホコリや乾燥から守るフードカバーとしても。
材質 ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約140×41(小)、約170×49(中)、約200×59(大)、約230×67(特大) 質量(g) 約289
1セット(4枚)
799 税込879
当日出荷

食器のふたにしてラップいらず。 洗って何度も使えます。
1個
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質 PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 173×40 適合品番 B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509 電子レンジ × 食器洗浄機
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質 PP 仕様 洗浄機対応 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 130×20 適合品番 A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34 電子レンジ × 食器洗浄機 業務用
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質 ポリプロピレン(PP) 仕様 抗菌材入り 耐熱温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径6~12cmの食器に対応。 密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質 シリコン 耐熱温度(℃) -20~190 直径×高さ(mm) 125×23
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 19cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質 PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 202×40 適合品番 A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可) 電子レンジ × 食器洗浄機
1個
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 0.5 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レンジでラップが不要。繰り返して使えるのでエコ。 上面がフラットで積み重ねて効率アップ。冷蔵庫で積み重ねて保存・収納。 半透明で中身が見えやすい。片手で持ち上げられるつまみ。 高さのある料理でも潰れずカバーできます。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱性紙容器エンボス無地用蓋です。
材質 PP 商品タイプ
1パック(90枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面倒なラップ掛けがいらない、らくらくレンジカバーです。 そのままお皿の上に被せればOK。ラップいらずで環境にも優しいアイテムです。 上部がフラットなので積み重ねて置くことも可能。 フックにかけられる形状です。
材質 ポリプロピレン クリア 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 230(突起部含む/240)×59
1個
139 税込153
4日以内出荷

<RMG27><RMG28>の両サイズに兼用できます。洗浄器対応。
材質 ポリプロ 直径×高さ(mm) Φ88×9.5 TKG品番 9-2449-1201 TKG品番(2017) 6-2229-1401
1個
199 税込219
当日出荷

スリーライン丸皿用カバー
軽くて扱いやすいポリプロピレン製の皿カバー。料理の乾燥を防ぎ料理を衛生的に保ちます。サイズも豊富に揃えています。
用途病院、福祉 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 168×38 対応 食器洗浄機、消毒保管庫
1個
419 税込461
当日出荷

マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質 PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 167×20 適合品番 A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可) 適合サイズ(cm) 最大径15.9 電子レンジ × 食器洗浄機
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 11cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質 PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 121×19 適合品番 A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530 適合サイズ(cm) 最大径11.5 電子レンジ × 食器洗浄機
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 17cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質 PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 177×21 適合品番 A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41 電子レンジ × 食器洗浄機
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷