ラバーパットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
206件の「ラバーパット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーパット125mm」、「ラバーパッド」、「ラバー」などの商品も取り扱っております。
兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。 外径(Φmm) 75 穴径(Φmm) M10×P1.5 仕様 ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用 付属品 兼用型ロックナット トラスコ品番 232-5683 質量(g) 63
1個
999 税込1,099
当日出荷

ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm) 125 軸径(Φmm) 6 材質 ゴム 直径(Φmm) 125 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
499 税込549
5日以内出荷

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm) 6 サイズ(mm) 125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm) 75 仕様 (フランジナット)M10 適合 100mmディスクグラインダー用 エスコ品番 EA809ZG-1 穴径(Φmm) 15 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4300
1個
885 税込974
当日出荷


100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径(mm) 10 ピッチ 1.5 ねじ径 M10×P1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です) 仕様 ロックナット付き サイズ(mm) Φ75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm) 150 材質 ゴム ねじピッチ 2.0 接続サイズ(mm) 16 危険物の類別 非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

ランダムサンダー用の消耗部品です。消耗部品です。
用途ランダムサンダー用ラバーパッド。 仕様 マジック式
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ用パッド組立125mm
取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm) 125
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種 100mm各種ディスクグラインダ セット内容 ラバーパッド76、ロックナット10-30
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
859 税込945
当日出荷

サンディングディスク、ウールボンネット使用時に併用してください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド 種別 マジック式・8穴 材質 エーテル系発泡ポリウレタン 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8500 硬度 発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40 外径(Φmm) 123
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。 適合 マキタ・日立・リョービ兼用 ロックナット 8つ穴 材質(パッド) 樹脂 使用座金 凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
729 税込802
当日出荷


国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15.9 種別 4形 砥材 CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13700 最高使用周速度(m/s) 71 接着剤 フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒 シリコンカーバイド 適合材 金属、石材・コンクリート 接着剤 レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)