- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- ラバーフォームのおすすめ人気ランキング
ラバーフォームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新266件の「ラバーフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁グリップ」、「ラバーチューブ」、「ウレタンフォーム」などの商品も取り扱っております。
1セット(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏面にシールが付いた軽量ラバーの緩衝材です。はさみでカットして使用します。
衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。
幅(cm)
12
長さ(cm)
17
厚さ(cm)
0.7
1セット(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
厚さ(cm)
1.4
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。ハサミで簡単に切れ、ちょうど良い長さに調節できます。
材質
EPDMスポンジ
仕様
洗浄機対応
長さ(mm)
120
直径(Φmm)
20
内径(Φmm)
7
耐熱温度(℃)
-20~+110
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質
ポリエチレン樹脂
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。
仕様
洗浄機対応
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
20
内径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
-20~+190
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
材質
シリコン
全長(mm)
90
高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。スプーン・フォーク・歯ブラシ等の柄にくるくる巻いてしっかりグリップ
材質
EPDMスポンジ
寸法(mm)
Φ20×120
質量(g)
10
耐熱温度(℃)
-20~110
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質
シリコン
寸法(縦×横)(mm)
154×49
ラクラクシリーズ曲げ曲げハンドル専用〈OLK-05〉〈OLK-06〉〈OLK-07〉
用途全く握力の無い人に。
材質
エチレンプロピレンゴム
全長(mm)
90
質量(g)
9
耐熱温度(℃)
-40~+110
TKG品番
9-1841-1201
TKG品番(2017)
6-1640-1201
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類
子供用食器
材質
(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別
スプーン
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種
B-73用
材質
ポリウレタン(軟質)
質量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷