ラミネートヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「ラミネートヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 蝶番」、「蝶番テープ」、「長蝶番」などの商品も取り扱っております。

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000)
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質 ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード 11329
1個
5,624 税込6,186
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質 ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード 11432
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット(10個)
628 税込691
当日出荷

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 3 寸法L(mm) 40 寸法W(mm) 35 寸法d(Φmm) 3.1 寸法N(mm) 4 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 22 タキゲンコード 10266
1個
62 税込68
当日出荷

開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質 ABS 寸法(mm) 40×30
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類 長丁番 寸法S(mm) 3.5 板厚(mm) 1.2 寸法d(Φmm) 3 仕上 ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上 本体:ABS樹脂、芯棒:鋼 タイプ 接着 厚さ(mm) 1.5 取付け方法 接着剤
1袋(2枚)
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

アクリサンデーとーめい蝶番
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。 トラスコ品番 116-1953 長さ(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5、最厚部:4 材質/仕上 ABS樹脂 透明 質量(g) 25
1パック(6個)
579 税込637
当日出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理 (ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー。(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×915×7 材質 (上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質 プラスチック
1袋(2個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)