ラム シリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
339件の「ラム シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 ジャッキ20t」、「油圧ラム」、「油圧ラムセット」などの商品も取り扱っております。
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様 スプリング戻りタイプ 付属品 ハンドル 最高使用圧力(MPa) 70
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 53 ピストンねじ径D M40×P2 ピストンねじ長E(mm) 40 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ベースねじ径H M40×P2 ベースねじ深さI(mm) 39 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置L(mm) 61 ピストン突出長M(mm) 46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質 スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番 114-1113 セット内容 ハンドル 最低高さ(mm) 260
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
仕様 スプリング戻りタイプ 付属品 ハンドル 最高使用圧力(MPa) 70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 14.52 最大出力(kN) 100 外径B(Φmm) 58 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンねじ長E(mm) 32 カラーねじ径F M58×P2 カラーねじ長G(mm) 25 ベースねじ径H M28×P2 ベースねじ深さI(mm) 31 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー突出長K(mm) 約42 ピストン突出長M(mm) 38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品 VCカプラ 材質
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 30.2 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 7.16 最大出力(kN) 50 ピストン径C(Φmm) 26 ピストンねじ径D M20×P1.5 ピストンねじ長E(mm) 25 カラーねじ径F M45×P1.5 カラーねじ長G(mm) 23 ねじにがし長J(mm) 3 ピストン突出長M(mm) 31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2) 14.52 シリンダ外径D(Φmm) 57 シリンダ内径d(Φmm) 43 カラーネジ径a(mm) M57×1.5 カラーネジの長さj(mm) 27 ロッドネジ径b(mm) M27×2 ロッドネジの長さk(mm) 22 ベースネジ径c(mm) 2-M8×12L ロッド径f(Φmm) 38 サドル径o(Φmm) 35 ポートまでの高さL(mm) 21 ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG 推奨ポンプ 手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックサイズ 日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様 インチねじ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 仕様 カップリング(雌):HCF付 材質 本体:スチール 接続口径(Rc) (カップリング)3/8
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番 114-2098 セット内容 ハンドル 材質 スチール ヘッド径(Φmm) 60Φ 最低高さ(mm) 183
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)