- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ランプ 芯のおすすめ人気ランキング
ランプ 芯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,583件の「ランプ 芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルランプ 芯」、「ランタン芯」、「灯油ランプ 芯」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
6-487-51
適合
アルコールランプ(6-487-01)
材質
レーヨン
長さ(m)
1
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合本体
85-0506
材質
レーヨン(100%)
径(Φmm)
8
長さ(m)
1
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
適合本体
R-1
質量(g)
14
径(Φmm)
8
長さ(m)
1
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番
6-487-01
容量(mL)
70
全高(mm)
80
キャップタイプ
ねじ式
胴径(Φmm)
75
替芯
アズワン品番(6-487-51)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1本
¥130
税込¥143
当日出荷
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質
オイル:パラフィン系、ボトル:PET
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
画期的な可動芯のウイックタイプ。
材質
ガラス
キャンドル1個付。
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ55×91
質量(g)
70
燃焼時間(時間)
約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)
20
材質
ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×133×260(ハンドル含まず)
HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に付属のアルコールランプ用の取替え用綿芯です。
材質
綿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×8×100
1袋(5枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途アルコールランプなどにも
成分
メタノール95%、エタノール4%、水分1%
名称
アルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
1本(500mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様
(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
キャップタイプ
ねじ式
材質
ガラス、業務用アルコール専用
破損防止のプラスチックカバー付きです。
容量(mL)
70
色
クリア(受け台)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
75×80
アズワン品番
6-487-02
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容
オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本