リチウム金属電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
159件の「リチウム金属電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 3V」、「リチウムイオン電池」、「リチウム電池」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V) 3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PG-100シリーズ用
仕様 ●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li) 電圧(V) DC3.6 主な用途 ●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ アズワン品番 62-6257-71 特性 ●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ17×34.5 質量(g) 16 タイプ CR123A 電圧(V) 3 定格容量 1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ15.3×26.5 質量(g) 37 タイプ CR2 電圧(V) 3 定格容量 800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

仕様 CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ 適合機種 CSシリーズ専用 電池寿命(年) 25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格 CR2032 電圧(V) 3 寸法(Φ×mm) 約20×3.2 アズワン品番 64-8909-33 入数(本) 2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm) 16.8×33.8×45 質量(g) 37 タイプ 2CR5 電圧(V) 6 定格容量 1500mAh
1個
799 税込879
当日出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ リチウム 仕様 熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V) 3 使用推奨期限 10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番 1-6236-05 適合 渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG 種別 リチウム電池
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

カメラ、ヘッドランプ
タイプ カメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種 MELSEC-Aシリーズ 種類 塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途 Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年) (保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷