- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- リチウム電池 BR 2/3A 3Vのおすすめ人気ランキング
リチウム電池 BR 2/3A 3Vのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新210件の「リチウム電池 BR 2/3A 3V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BR2/3A 3V」、「リチウム金属電池」、「plc バッテリー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電圧(V)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種
BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
17
タイプ
CR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)
3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
種類
二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
適合機種
C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類
内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池。約3000回の充電が可能。コンセントに挿したまま使える。停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。満充電まで90分。防災製品等推奨品として認証。操作説明を本体に直接印字。LEDライト。持ち運びしやすい。ACアダプターがなく、コードがすっきり。遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。
使用温度範囲(℃)
-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)
保護機能
過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護
充電方式
AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル
充放電回数(回)
3000以上(80%)
測定範囲+140℃まで温度管理します。
校正証明書
一般校正
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷