- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- リテーナー ケースのおすすめ人気ランキング
リテーナー ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新227件の「リテーナー ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入れ歯入れ」、「リテーナー 機械」、「リテーナーシャイン」などの商品も取り扱っております。
抗菌加工済み。シンプルな形状で、携帯にも便利
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×30×65
入数
10個/パック
直接書き込みができるスペース付きです。
開口防止の2重シール構造積み重ねができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
102×76×50
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
約60
抗菌加工済み。シンプルな形状で、携帯にも便利
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×55×70
入数
10個/パック
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
100×80×55mm
質量(g)
45
耐熱温度(℃)
60℃
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
95×74×56
質量(g)
36
アズワン品番
7-4414-01
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。
耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。
抗菌仕様。
寸法(mm)
Φ107×H86
容量(mL)
430
材質
ポリプロピレン
大型タイプで便利な水切りカゴ付き!
オートクレーブ可能な入れ歯ケースです。
水切りカゴ付きなので本体に引っ掛けて水切りでき、取り出しにも便利です。
仕様
オートクレーブ可(134℃・5分)
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
49g
サイズ(mm)
94×97×72
アズワン品番
7-4321-01
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ
未滅菌
材質(本体)
HDPE
材質(キャップ)
PP
関連資料
展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB)
図解No
MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リテーナ_No.43、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 リテーナ_No.43、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.57、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.57、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.52、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リテーナ_No.52、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.57、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リテーナ_No.52、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.52など
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)
茶色
使用温度範囲(℃)
0~70
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別
Jボトル丸型 細口
アズワン品番
64-9570-40
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色
シルバー
サイズ(inch)
1/4
1セット(20個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
材質
スチール
色
シルバー