- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- リテーニングピンのおすすめ人気ランキング
リテーニングピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「リテーニングピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト工具」、「ラチェット コマ」、「vベルト交換工具」などの商品も取り扱っております。
タイミングベルト交換の必需品
ベルトテンショナーを縮めた状態でピンを差し込んで固定します。
ピン径
0.79、1.24、1.37、1.49、1.68、1.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
25.4
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)ATE1055 用の補給部品です。
適合
ATE1055
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。
適合
国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。
トラスコ品番
821-7824
セット内容
ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)
全長(mm)
510
質量(kg)
1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合
AE105-4
セット内容
超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
690
高さ(mm)
25(先端)
グリップ径(Φmm)
30
軸間距離(mm)
20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)
プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)
プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
適合
ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番
823-0755
質量(g)
60
寸法L(mm)
28
寸法D(mm)
26
差込角(sq.)
9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。
付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。
セット内容
本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット
材質
S45C
適合車種
スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車
取扱説明書
(4.8MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種
N62・W17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合
ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番
112-8983
質量(g)
40
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
26
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質
クロムバナジウム鋼
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状
ストレート
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合
ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番
859-1205
質量(g)
40
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
24
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷