リトラクタブルナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「リトラクタブルナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畳 切断」、「強力 カッターナイフ」、「カッター 自動収納」などの商品も取り扱っております。
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 160 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量で耐久性の高いナイフです。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 130 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。 イエロー トラスコ品番 360-0670 材質 本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂 質量(g) 72.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 142×38×24 適合替刃 サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質 本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼 トラスコ品番 856-1969 全長(mm) 154 質量(g) 151 刃厚(mm) 0.63 材質(刃) 合金工具鋼 適合替刃 60099 2018年トラスコ掲載ページ 4 1057
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品 刃1枚付 トラスコ品番 275-5891 全長(mm) 139 質量(g) 85.7 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 TAG-K10
1丁
999 税込1,099
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm) 108 質量(g) 210
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質 本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼 トラスコ品番 856-1974 全長(mm) 128 質量(g) 59 刃厚(mm) 0.40 材質(刃) 合金工具鋼 適合替刃 92 2018年トラスコ掲載ページ 4 1058
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)セーフティーナイフ
段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm) 174 質量(g) 200
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる 使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン 吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃) 酸化ジルコニウム(交換可) 材質 ABS 寸法(mm) 133.5×17.3×17.3 質量(g) 26 深さ(mm) 12±0.2 切込深さ(mm) ~12.7(0.5インチ)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm) 20 黄/紺 全長(mm) 165 幅(mm) 50 材質(本体) 樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

1個
4,320 税込4,752
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃) 高炭素鋼 シルバー 全長(mm) 175×30 質量(g) 160 材質(ハンドル) ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm) 110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。 衛生面にも配慮したカッターナイフです。 食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。
シルバー 仕様 NSF取得-洗浄性 トラスコ品番 818-7133 質量(g) 52 刃長(mm) 72 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 134.5×21×13.5 刃幅(mm) 17.5 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 MSFB-10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。
用途段ボールなどの開梱に 材質(刃) ハイカーボンスチール 材質 本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂 全長(mm) 146 質量(g) 約50 刃厚(mm) 0.5
1個
359 税込395
当日出荷

小型のフック刃替刃式ナイフです。 ※最初にフック刃、ストレート刃各1付属。替刃はモザートナイフと兼用です。
全長(mm) 133
1個
3,798 税込4,178
当日出荷