リニアクランパのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「リニアクランパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアクランプ」、「位置決め治具」、「リニアガイド ストッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リニアクランパー
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄 質量(g) 66 シリーズ GF キット内容 リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
1,860 税込2,046
当日出荷


ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
保持力(N) 定格:400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,922 税込24,114
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粘度計用位置決め用ストッパー
適合 SV-A/SVシリーズ トラスコ品番 838-3402 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

イマオコーポレーションイマオ クランパー
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体) S45C 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


材質 (本体(上部))A6082相当。/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当。/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃) -10~70 制御方式 空気圧・常時開 呼び 【適合レール】#15~#25 最高使用圧力(MPa) 0.65 応答時間(秒) 最大0.06 寿命 【クランプ】100万回 最低使用圧力(MPa) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体) SCM440 質量(g) 60 材質(ノブ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ クランプ力(N) 140 予圧 無し 色(ノブ) ブラック 材質(インジケーター) アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン) SCM435 表面処理(インジケーター) アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン) 無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター) レッド
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質 (アダプタプレート)SS330相当。/黒色酸化皮膜
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm) 20 寸法B3(mm) 20 材質 (本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式 空気圧・常時閉 圧力(MPa) (開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒) max. 0.06 寿命 (クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃) -10~70 仕様 (適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
1個
189,800 税込208,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)