- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- リニアスライドフレームのおすすめ人気ランキング
リニアスライドフレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「リニアスライドフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニア スライダー」、「アルミ スライド フレーム」、「溝付パイプ」などの商品も取り扱っております。
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質
アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)
209
シリーズ
グリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
フランジタイプ
ブロック数
FL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さHおよび寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
0.85
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
313.8
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
形状
スライドユニット
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール(グレー)
質量(g)
6
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
460
シリーズ
GF
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄
質量(g)
61
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質
(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)
134
タイプ
からくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)
200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
長さ(mm)
15~3000
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
2列溝×2列溝
質量(kg/m)
4.058
フレーム幅(mm)
60
引張強度(N/mm2)
185
サイズ(mm)
96×60
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
1502.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 64.9・Iy 185.6
サービス分類
オーダー・加工
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
種類
レール単品
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
種類
トラックレール単体
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5(205)
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
面取
なし
引張強度(N/mm2)
225
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 10.0・Iy 10.0
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質
(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色
(1)グレー
質量(g)
7/個
表面処理
(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質
SPCC
質量(g)
621
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
441
1個
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
ケースユニット
仕様
ケースユニット
種別
外筒両端シール付
材質(シール)
ゴム
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
セット内容
面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2
材質
プレート:SUS304
質量(g)
81.8
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷