- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- リフレクター 星のおすすめ人気ランキング
リフレクター 星のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「リフレクター 星」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフレクター」、「リフレクター オレンジ」、「反射板 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!。立体感ある形状とギラギラ感ある反射板。台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ
材質
樹脂/クロームメッキ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×13
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)
55
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。両面テープで簡単取付!!
仕様
裏面両面テープ付
寸法(mm)
57
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
材質
ステンレス
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。
手にソフトな大きめのカール処理。
材質
本体:18-8ステンレス
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ
ダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)
8
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
抜型 夏のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質
18-8ステンレス
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
色
赤
材質
(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
入数
1個
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格
UN部品認証取得品
面積
(有効反射)1890mm2
サビにくい、ステンレスの抜き型です。星形です。
用途抜き型
品名・タイプ
クッキー抜型
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ
ダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス
セット内容
星型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別
星
高さ(mm)
45
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1115-0501
TKG品番(2017)
6-0993-0501
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
小糸/高野製共用のステンレスランプカバーです。
用途外装パーツ
付属品
ワッシャーx4
材質
ステンレス
サイズ(mm)
125×100×1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
願い事を書いて吊り下げてみましょう。
穴あき(直径約3mm)。紙厚約0.4mm。
七夕やクリスマスのイベントにも。つなげてガーランドするのもおススメ。
材質
ホイルカード紙(310g/m2)
穴径(Φmm)
3
紙厚(mm)
約0.4
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×105
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途建築系室内、建て込み部
ダメ込み用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ダメ込み用