リフレクターマーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「リフレクターマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカー 土台」、「リフレクター ランプ」、「トラック マーカー リング」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクターマーカー
リフレクター(反射板)にLEDを追加! 独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。 12V/24V車共用。
付属品 M4×15螺子、ワッシャー各2 材質 PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 124×14×45 防塵防水性能 IP67相当 動作電圧(V) DC12~24、瞬間最大30
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質 本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm) 10 材質(本体) ABS 質量(g) 約40 タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1346616号 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 152×30 本体質量(g) 約40 定格電圧 DC V DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×30×23 コード長さ(mm) 各200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約40 取付ピッチ(mm) 111 定格電流(mA) 約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~30V 主材質 本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個) 10
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V) DC24 付属品 ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本) 材質 (灯体)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 11 アンバー 材質(本体) (本体)ABS 質量(g) 約35g タイプ コードアース 電圧(V) DC24 レンズ色 アンバー 定格電圧 DC24V コード長さ(m) 180(0.5sq) 本体質量(g) 約35g 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq) LED色 アンバー 光源色 アンバー 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) ABS 質量(g/個) 約35g 定格電流(mA) 約25(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~30V 主材質 (灯体)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個) 8
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質 本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC 高さ(mm) 14 定格電圧(V) DC24 寸法(Φmm) 57.3 消費電流(mA) 約100(約2.4W) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。 材質 レンズ/PC、本体/ABS 定格 DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W) 本体サイズ(mm) 外径Φ57.3×厚さ14 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカー用パーツ
適合 CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99 材質 PP 材質(本体) PP・鉄(亜鉛メッキ) 材質(ベース) PP・鉄(亜鉛メッキ) 主材質 PP
1個
339 税込373
当日出荷

Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド 質量(g) 2400 タイプ シーケンシャルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/ポジション 厚さ(mm) 9.4 直径(Φmm) 29 電圧(V) 12/24 レンズ色 クリア 取付穴(mm) 21 防塵防水性能 IP66/68 コード長さ(cm) 22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V) 12/24 レンズ色 クリアスモーク LED色 レッド 配線長 1000mm LED使用数(個) 3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm) 84×24×10.4
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ミドリ安全PN-301ネイビー
硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。 ネイビー 質量(g) 780 標準質量(g/片足) 390 材質 先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状 ローカット 規格 JSAA認定A種 材質(先芯) 樹脂製 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g) 2400 タイプ ノーマルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 適合車種 日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型) 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V) 12/24 レンズ色 オレンジ LED色 ホワイト コード長さ(cm) 約39 LED使用数(個) 3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm) 83.8×24.2×10.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V) 12/24 レンズ色 クリアスモーク コード長さ(m) 1 LED色 アンバー LED使用数(個) 3 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm) 84×24×10.4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

M5×13mmボルト止め仕様
仕様 ボルト止め仕様M5×13mm 寸法(Φmm) 40 主な適合車種 汎用
1個
299 税込329
当日出荷

1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 線幅(mm) 3.3 全長(mm) 139 使用方法 筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。 タイプ シングル 種類 蛍光ペン エコマーク認定 認定 方式 キャップ式 インク フリクションインキ グリーン購入法 適合 商品タイプ 使い切り本体 エコマーク認定番号 17 112 109
1本
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)