リペアパックのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
126件の「リペアパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエステルパテ」、「樹脂パテ」、「マイクロシザーズ」などの商品も取り扱っております。
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7日に1度の集中トリートメント。 ダメージ補修成分によりキューティクルを保護し、髪に自然な柔らかさを与えます。 しっとりとまとまる仕上がりを目指すあなたに。
商品タイプ 本体 成分 水、セテアリルアルコール、グリセリン、アモジメチコン、シクロペンタシロキサン、ベヘントリモニウムクロリド、イソプロパノール、ジココジモニウムクロリド、ジメチコン、ジメチコノール、ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル)、トリポリヒドロ騎士ステアリン酸ジペンタエリスリチル、パルミチン酸エチルヘキシル、ステアルトリモニウムクロリド、シア脂、ポリソルベート60、リンゴ酸、(PPG-12/SMDI)コポリマー、BG、PEG-90M、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
1本(50g)
599 税込659
当日出荷

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質 SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分) 4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容 挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書 (1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【高保湿成分 椿オイル配合】 芯からうるおうつややかな髪へ 保湿成分 アミノ酸配合で、パサついた髪にうるおいを与えます。 傷んだ毛先や髪の内部までしっかり集中補修。なめらかな指通りを実感します。 髪へのダメージをふせぎ、根元からしなやかで美しい髪へ。
使用場所 浴室 商品タイプ 本体
1本(230g)
469 税込516
当日出荷

通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

40gの使い切りサイズがうれしい、2液性のポリエステルパテです。硬化前はペースト状ですので、接着面のすき間や細かな部分にも使いやすく、また肉ヤセやヒケがなく、厚塗りもOK。 混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで削って形を整えられ、改造やディテールアップに幅広く使えます。
用途情景塗装用 イエロー 危険物の類別 非危険物
1本(40g)
669 税込736
当日出荷

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質 SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容 パテ150g、硬化剤7g 種別 厚付けパテ タイプ チューブタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 150g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い硬化時間で使いやすい2液性のパテです。硬化剤はペースト状ですので、接着面のすきまや細かな部分にも使いやすく、また肉やせやヒケなども少なく、厚塗りもOK。 混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで整形でき、改造やディテールアップに幅広くお使い頂けます。
用途情景塗装用 種別 2液性パテ 危険物の類別 非危険物
1本(120g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ファイントゥデイ資生堂フィーノ浸透美容液ヘアマスク
特に傷んだ髪用。傷みきったケサキまで、まるで根もとと同じくらいなめらかな髪に仕上げる洗い流すトリートメントです。7種の美容液成分配合。
使用場所 浴室 商品タイプ 本体
1個(230g)
999 税込1,099
当日出荷

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番 754-3905 セット内容 主剤400g、硬化剤15g 種別 ボデーパテ ナチュラル タイプ ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 400g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法 スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フジコスメチックエアリーリペアパック
7日に1度の集中トリートメント。 ダメージ補修成分によりキューティクルを保護し、髪に自然な柔らかさを与えます。 軽やかになびくさらさらを目指すあなたに。
商品タイプ 本体 成分 水、セテアリルアルコール、グリセリン、ベヘントリモニウムクロリド、アモジメチコン、シクロペンタシロキサン、イソプロパノール、シア脂、ジメチコン、ジココジモニウムクロリド、ポリソルベート60、リンゴ酸、ステアルトリモニウムクロリド、(PPG-12/SMDI)コポリマー、BG、PEG-90M、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
1本(50g)
589 税込648
当日出荷

1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

手にとった瞬間からはじまる、うるおいタイム。ぜいたくにとろとろリペアケアできるトリートメント。 とろとろリペア美容液アルギニン、加水分解ケラチン、グリセリン水溶液:保湿成分×濃厚保湿成分マルラオイル(スクレロカリアビレア種子油)配合。 とろとろテクスチャーのトリートメントが高密着。髪の上ですっと伸びて浸透保湿。保湿成分が長くとどまり、毛先までしっとりすっぴん髪へ。
シリーズ ラックス 商品タイプ 本体
1個(150g)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(180g)
899 税込989
翌々日出荷

1個(180g)
899 税込989
翌々日出荷