- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- リボンケーブルのおすすめ人気ランキング
リボンケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新844件の「リボンケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リボン線」、「フラットケーブル 4芯」、「フラットケーブル 40芯」などの商品も取り扱っております。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
仕様
極数 = 20。ピッチ = 1.27mm。リール長さ = 10m。幅 = 25.4 mm。ケーブル形状 = リボン。シース色 = 多色。許容電圧 = 300 V。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。導体ストランドタイプ = スタンダード。ストランド数 = 7。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +105℃。ストランド径 = 0.15 mm。。UL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(10m)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様
極数 = 10。ピッチ = 1.27mm。リール長さ = 25m。幅 = 12.7 mm。ケーブル形状 = リボン。シース色 = 多色。許容電圧 = 300 V。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。導体ストランドタイプ = スタンダード。ストランド数 = 7。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +85℃。特性インピーダンス = 100 Ω。。UL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(25m)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。
接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線
種類
産業機械用ケーブル
材質
ビニル
寸法(mm)
融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
TYCO-AMP、1903404-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状
ストレートタイプ
仕様
(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%
静電容量
標準51pF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
222以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100以上
特性インピーダンス(Ω)
標準108
燃焼性
VW-1
耐電圧(V/min)
2000
住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。
種類
FA用ケーブル
導体外径(Φmm)
2.5±0.1
公称断面積(mm2)
0.75
種別
導体構成30本/0.18mm
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。
ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。
誤挿入防止キィが付いています。
材質
インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)
耐電圧
AC500V/1分間
定格電流(A)
1
絶縁抵抗
1000MΩ以上
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)
300
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
認定番号
E192340
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
仕様
●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:254mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番
65-7383-50
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)