リボンコネクタ プリント基板タイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「リボンコネクタ プリント基板タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リボンケーブル」、「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「gpib コネクタ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 5/コンタクト 使用温度範囲(℃) -55~+105 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法 はんだ付け 材質(コンタクト)/処理 銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体) DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ) 5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線 単線:0.65mm(導体径)又はAWG22。より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 3/コンタクト タイプ L形ディップタイプ 使用温度範囲(℃) -55~+105 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体) PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ) ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
48 税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 端子形状 ストレートタイプ
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55℃~+105℃ 定格電圧(V) AC500(rms) 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A) 5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ) DC100Vで500以上 適合電線 (最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V) AC250(rms) 定格電流(A) 1/コンタクト 耐電圧 AC500V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vで1000以上 使用温度範囲(℃) -55℃~+105℃ 適合電線 AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
種類 角型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート オープンエンドカバー、青 タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -55~+105 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 1 材質(コンタクト)/処理 Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 35以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) (より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min) AC500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 5/コンタクト 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ) DC100Vで500以上 使用温度範囲(℃) -55℃~+105℃ 適合電線 (最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 20。行数 = 2。ジェンダー = メス。ピッチ = 2.54mm。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = IDT。定格電流 = 1A。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。シリーズ = 304。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。定格電圧 = 500 V dc。コンタクト材質 = リン酸銅。。極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
690 税込759
3日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
形状 ソルダカップ形 取付方式 ハンダ付けタイプ 定格電圧(V) AC500(r.m.s.) 定格電流(A) 5/コンタクト 適合電線範囲 単線(mm) Φ0.65(導体径)またはAWG22 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.2(導体断面積)またはAWG24
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプ ノンシールド オープンエンドカバー、青 使用温度範囲(℃) -55~+105 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 1 材質(コンタクト)/処理 Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 35以下 適合電線範囲 AWG(#) (より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min) AC500
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 26。行数 = 2。ジェンダー = メス。ピッチ = 2.54mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = IDT。定格電流 = 1A。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。最低使用温度 = -55℃。最高使用温度 = +105℃。ハウジング材質 = PBT。。キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
500 税込550
翌々日出荷

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプ クローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃) -55to+85 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧接
1個
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm) 2000 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ デージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧接
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 総合挿入力 極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部) りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部) りん青銅 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
1個ほか
特価
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)