- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- リモコン トランスのおすすめ人気ランキング
リモコン トランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新236件の「リモコン トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v トランス 100v 小型」、「200v 24v 変換」、「連動電源コンセント」などの商品も取り扱っております。
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)
50/60共用
質量(kg)
0.78
規格
電気用品安全法、JIS C 8361
定格二次電流(A)
1.5(36VA)
定格二次電圧(V)
AC24
ヒューズ容量(A)
2
定格二次無負荷電圧(V)
30以下
定格二次負荷電圧(V)
24±2.4
種類
電力調整器
色
ブラック
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類
電力調整器
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
形状
電力調整器
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
種類
電力調整器
色
ブラック
用途分電盤用
定格入力電圧(V)
AC242
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240。(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115。(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
1次電圧
0~200/220V
2次電圧
0~24/26V
仕様
複巻
端子形状
P型/端子台式
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5~40℃
相対湿度
45~85%
使用環境
標高が1000m以下
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
仕様
複巻
2次電圧
0-24V
絶縁種別
A
2次電圧(V)
0-24
材質
【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色
【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧
充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)
0.5~1.25
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電金属部間:10以上
LED色
【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数
6個
適合電線径(Φmm)
0.8~1.4
動作電圧(V)
AC18V~AC30V
端子強度(N)
0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
2次電圧
26V-24V-0-E
端子形状
UP