リモコンホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
243件の「リモコンホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコンホルダー 壁掛け」、「リモコン 壁」、「エアコンリモコンホルダー」などの商品も取り扱っております。
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質 PP樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
当日出荷

◇エアコンの主な操作が可能 ◇国内主要メーカー13社対応 ◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面 ◇再設定不要のバックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本 ◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。 ◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm) 【対応メーカー】 ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー) ※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。 電源 DC3V 単四形乾電池 2本 幅W×厚さ×高さH(mm) 49.5×20.5×155 電池使用時間(時間) 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。 動作距離(m) 約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。 ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×50×97 材質 スチール・ネオジム磁石 規格 目安保持荷重300g
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AppleTV 4K(2022年モデル)のリモコンをテレビ背面や壁等に固定できるホルダーです。 リモコンホルダーは付属の強力両面テープでの固定になります。 リモコンホルダーを使用する事で、リモコンを探す手間を無くす事ができます。 充電している状態でも、リモコンを収納することができます。 質実剛健の造り!!鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
付属品 両面テープ、取扱説明書 材質 質量(g) 約50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 収納可能リモコンサイズ:96×35×9.25 表面処理 黒色塗装 板厚(mm) 1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×13×80
1個
899 税込989
5日以内出荷


美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュで使い易いリモコンラック。仕切りの隙間にDMなども収納可能。
材質 本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板(ラッカー塗装)、マット:合成ゴム 質量(g) 約500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約25×7×10.2
1個
3,300 税込3,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ブラケット
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別 取り付け部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシャレなレザー調のリモコン入れ高級感のあるオシャレなレザー調のリモコンケース。 リモコン類を一括収納できるので便利!シックな皮の風合いが、インテリアとマッチします。 ペンやめがねはさみなどを収納するのもOK。
材質 合皮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15×12×8(背面の13)
1セット(25個)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアのアクセントに!小物収納バスケット編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、型崩れしにくい。 行方不明になりがちなリモコン。収納場所を決めて、探し回る手間を解消!化粧品の収納にも便利。
材質 PP、スチール 寸法(cm) 16×14×高さ12.5(背面の高さ15)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキセイポケマグ
ホワイトボード、スチール家具、冷蔵庫などの金属面に貼れるマグネットタイプのポケット 透明ポケットなので中身が見えて便利。 裏面全面がマグネットだから、しっかり貼り付きます。 ポケット上部に、タイトル等が書ける見出し付き。
材質 ポケット、見出し:PVC 厚さ(mm) 0.8 材質(本体) マグネットシート
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前傾形状で取り出しやすい!。重ねられる背面形状なので省スペースで使える。ペンやハサミの収納に。A-7470にはMサイズ(A-7471)、Lサイズ(A-7472)と組み合わせて、壁面収納に。
用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。 サイズ S 材質(本体) ハイインパクトポリスチレン
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。 材質 本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g) 66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×72×105 耐荷重(g) 500(取付面によって異なります) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


置き場所に困るハンディモップやリモコンをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。リモコンや眼鏡の収納にも便利。
付属品 - 適合 取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.3cm以上あり天板裏の約W9.5×D18cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめハンディモップやリモコンの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。 材質 本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g) 205 間口(mm) 約95 耐荷重(kg) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約9.5×18×4.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×17.8×4.5
1個
1,000 税込1,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー セット内容 アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
1セット
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ小物ポケット
左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。底の穴を埋められるっ底板付きで、調節したサイズに切って使用できます。
セット内容 本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約66~109×45~72×111
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類 ペンダントスイッチ 定格使用電流(A) 2 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) DC24、AC220 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 形状 防雨形 材質 ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) 仕様 機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M3.5ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 付属品 ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個) 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)