リモートユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,351件の「リモートユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモートI/O」、「アズビル」、「三菱 cc-linkユニット」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに 質量(g) 260 ポート数 【イーサーネット】2
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。 生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。 ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。 拡張I/Oユニットの増設が可能。 通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給。(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -25~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M3(電源、I/O端子)/0.5 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25 ユニット電源電圧 不要(通信コネクタより供給)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g) 220(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~50 電源(V) DC5~24±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く) 応答時間 1ms以下 消費電流(mA) 560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V) 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式 伝送路/バス(RS-485) 入力点数 16点 AC100-120V 応答時間 35ms コモン仕様 16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数 32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)




AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合 (ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式 外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置 Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

タイプ リモートデバイス局 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数 4チャンネル 入力電圧(V) DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級 IP2X 入力電流(mA) DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数 1 CC-Linkバージョン 1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 概算質量(kg/km) 70 材質(外被) 耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体) 青・白・黄 特性インピーダンス(Ω) 110(5MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)