- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 通信(制御機器)
- リモートI/Oのおすすめ人気ランキング
リモートI/Oのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新324件の「リモートI/O」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 リモートi/o」、「DC電源 ノイズ フィルター」、「リモート 電源 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
定格電流(A)
3
定格負荷
AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8A(抵抗負荷)
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
質量(g)
220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
DC5~24±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)
応答時間
1ms以下
消費電流(mA)
560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
4700
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに
質量(g)
260
ポート数
【イーサーネット】2
CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。
Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃)
-20~60
プロトコル
Modbus-TCP(通信)
接続台数
4モジュール
スタックバス
CONPROSYS nano スロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。
生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。
ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。
拡張I/Oユニットの増設が可能。
通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給。(I/O電源)DC24V
保存温度(℃)
-25~+65
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
25~85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)
150(3軸6方向各3回)
耐振動
10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
ねじ締付トルク(N・m)
M3(電源、I/O端子)/0.5
耐電圧(V)
AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)
DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
通信電源電圧(V)
DC11~25
ユニット電源電圧
不要(通信コネクタより供給)
形状
DINレール直付き
色
ブラック
定格出力電力(W)
3
定格出力電圧(V)
DC18~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
ネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様
リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン
1.1
AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
1台
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。
デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。
寸法(mm)
27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)
質量(g)
200
取付方式
DINレール取り付け、壁取り付け
規格
●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6
ポート数
(イーサネット)2
入力電圧(V)
12~36DC
材質(ハウジング)
プラスチック
相対湿度
5~95% (結露しないこと)
LED
●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2
入力電源
No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal
リミット設定
Altitude:4000m
動作温度範囲(℃)
-10~60
ケーブルサイズ(AWG)
I/O cable:16~26、Power cable:12~24
対応ソフトウェア
●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list
Ethernet
●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)
対応バス
<Modbus TCP>。●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10
セキュリティ機能
●Authentication:Local database
Ethernetインタフェース
●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)
グリーンマーク
RoHS、CRoHS、WEEE
質量(g)
220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
DC5~24±10%
定格出力電流(A)
0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く)
出力点数
32点 (8点単位で1コモン)
応答時間
1ms以下
定格出力電圧(V)
DC12~48±15%
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
PLC(プログラマブルコントローラ)、PC(パソコン)からModbus/TCPで表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
取付け方法
直取付
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
定格入力電圧(V)
DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数
16点
定格入力電流(mA)
6.0 TYP.(DC24V)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。
MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。
業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。
通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
保存温度(℃)
-25~+65
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
25~85(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)
150(3軸6方向各3回)
雰囲気
腐食性ガスがないこと
耐振動
10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)
25~85(結露なきこと)
回路数
16点/コモン
耐電圧(V)
AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)
DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)
通信電源電圧(V)
DC14~26.4