リョービ スピンドルサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「リョービ スピンドルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドルサンダー」、「ドラムサンダー」、「ドラムサンダーロール」などの商品も取り扱っております。
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V) 100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.9 コード長さ(m) 2 付属品 サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg) 13 ストローク数(回/分) (スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm) (スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。 材質 WA研磨剤 長さ(mm) 115
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径 150 砥石内径(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60)3000/3600 電源(単相/V) 100 コード長さ(m) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分) 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。 消費電力(W) 250 電圧(V) 単相100 電流(A) 3.4(50Hz)/3.0(60Hz) コード長さ(m) 1.5 砥石寸法(Φmm)外径 (水研用)150、(グラインダー)150 砥石内径(mm) (水研用)32、(グラインダー)12.7 砥石寸法(mm)厚さ (水研用)30、(グラインダー)19 回転数(min-1[r.p.m]) 水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz) 付属品 水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド 粒度 付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60 質量(kg) 8.4 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-3669-53
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V) 単相100 消費電力(W) 150 電流(A) 1.6 コード長さ(m) 2 砥石寸法(Φmm)外径 (右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径 (右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ (右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m]) 2950/3500 付属品 円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石 (右)A60P、(左)A80P アズワン品番 64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 100 セット内容 スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー 軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 50 直径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属、木材
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

淀川電機製作所バフグラインダ
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が出にくい構造で、お客様の作業性を向上します。
1個ほか
119,800 税込131,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) (右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg) 9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V) AC100 消費電力(W) 130 定格電流(A) 無負荷時 1.5 電源コード(m) 1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m]) 5000~10000 付属品 軸付砥石。ダイヤモンドビット。筒型ワイヤーブラシ。粉じん防止カバー/ネジ。支持台/取り付けネジ/ワッシャー。レンチ・スパナ。予備カーボンブラシ 質量(kg) 2.9 軸径 Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm) Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm) 210×120×155 定格使用時間(分) 20 コレットチャック寸法(Φmm) 2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 16 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg) 9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容 ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容 ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質 ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 電流(A) 0.4 コード長さ(m) 1.8 研削砥石寸法(mm)(外径) 75 研削砥石寸法(mm)(内径) 12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 13 回転数(min-1[r.p.m]) 2850/3450 セット内容 両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×130×155 定格時間(分) 15 外径×内径×厚さ(mm) フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3400(50/60Hz) ベルト速度(m/s) 7.2/8.7(50/60Hz) ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ベルト寸法(mm) 幅100×長さ915 ディスク径(Φmm) 150 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 5.2/4.7(50/60Hz) 定格消費電力(W) 400 本体質量(kg) 約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×210×320 付属品 ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 定格時間(分) 30 周波数(Hz) 50/60
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min) (50Hz)432。(60Hz)522 ベルト寸法(mm) 100×915 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ディスク径(Φmm) 150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)2800。(60Hz)3400 電源(V) 単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz) 4.6/4.0 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 約2.0 付属品 エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg) 約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

卓上バフモーターです。
電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/2950、60Hz/3550 定格時間(分) 30
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 205 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 19 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15.9 電源(V) 単相100 電流(A) 6.2 定格出力(W) 550 コード長さ(m) 2 全長(mm) 395 付属品 研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本) 質量(kg) 20.5 トラスコ品番 416-6531
1台
22,980 税込25,278
当日出荷