- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- リリースタイラップのおすすめ人気ランキング
リリースタイラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「リリースタイラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外し結束バンド」、「タイラップ」、「リリースタイ」などの商品も取り扱っております。
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
色
ブラック
幅(mm)
7.5
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20.1
寸法C(mm)
8.8
寸法T(mm)
1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.67)
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質
66ナイロン
特性
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~85
厚さT(mm)
1.3
幅A(mm)
7.4
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
幅(mm)
12.7
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内外
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])
196(20)
特性
耐候性
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
幅(mm)
7.5
種類
耐候性
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。
材質
66ナイロン
色
黒
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
引張強度(kg)
22.68
寸法C(mm)
7.8
材質
66ナイロン
長さ(mm)
300
幅(mm)
7.2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~85
引張強度(kg)
22
UL規格
難燃グレードUL94 V2
束線径(Φmm)
85
関連資料
DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
材質
66ナイロン
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
22.2