- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- リレー工具のおすすめ人気ランキング
リレー工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新213件の「リレー工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ピン 抜き 工具」、「ヒューズ抜き工具」、「ヒューズ抜き」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
64-3377-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)
207
材質(本体)
クロムモリブデン
質量(g)
126
硬度HRC
40~46
開き幅(mm)
17~50
材質(クリップ)
ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。
フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。
適合
リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。
質量(g)
188
寸法L1(mm)
185
寸法L2(mm)
60
寸法W(mm)
47
アズワン品番
65-2490-26
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
密着取付状態で、専用ソケットからリレーを引き抜く時に便利な引抜き工具
種類
その他アクセサリ
適合本体
RB105-DE
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)
190
トラスコ品番
323-0317
質量(g)
190
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)
194~208
質量(g)
177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
カプラー外し専用のプライヤーです。
シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。
先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。
特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、
手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。
非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)
200
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番
302-7228
質量(g)
26
外形寸法(mm)
112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C