- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- リンクチェーンのおすすめ人気ランキング
リンクチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新719件の「リンクチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースチェーン」、「ショートリンクチェーン」、「リンクチェーン jis」などの商品も取り扱っております。
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
使用荷重(t)
2
線径(Φmm)
8
質量(kg/m)
1.4
チェーンピッチ(P)(mm)
24
破断荷重(kN)
101
外面幅b(mm)
29
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
ユニクロメッキ
チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上
スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)
1
トラスコ品番
744-5423
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
内径(Φmm)
7×27
線径(Φmm)
4.8
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
仕様
麻袋入り
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
表面処理
電解研磨
SUS304。錆び難い。強い。
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
デンキメッキ
チェーン長(m)
30
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
1.1
線径(Φmm)
6
質量(kg/m)
0.8
チェーンピッチ(P)(mm)
18
破断荷重(kN)
56.5
外面幅b(mm)
21.8
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
3.2
線径(Φmm)
10
質量(kg/m)
2.2
チェーンピッチ(P)(mm)
30
破断荷重(kN)
160
外面幅b(mm)
35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)