- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- リングケースのおすすめ人気ランキング
リングケースのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,532件の「リングケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジュエリーボックス」、「アクセサリーケース」、「リングスタンド」などの商品も取り扱っております。
指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。
保存したい個数によりサイズを選定ください。
材質
紙
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
ドレッサーやセーフティーボックスに。女性のお客様に喜ばれるジュエリーボックスです。
材質
合成皮革
質量(g)
600
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×58
マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。
付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。
付属品
台紙、スタンドピン
材質
アクリル/ベルベット調
寸法(mm)
40×55×15
1セット(20個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプ
カード紙350g/m2
繊細なジュエリーをスタイリッシュに演出するシャンパンカラーのメタリックシリーズ。
材質
塗木(マット仕上)シャンパン
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×176×24.5
質量(g)
460
付属品
F-10-A×1枚
トラスコ品番
117-3553
材質
PS(カーボン入)
容量(L)
1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
254×41×185
表面抵抗値(Ω)
106以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
発泡スチロール
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。
包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質
紙
厚さ(mm)
1
リングやピアス・ネックレスの販売に重宝します。
材質
プラスチック製、布張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×19×2
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(ディスプレー)23×16
コンテナ種類
ベタ目
歯ブラシやタオルなどのアメニティグッズやティーセットの収納などマルチに使えるトレイ。
材質
合成皮革
質量(g)
780
外寸(mm)
350×270×H53
内寸(mm)
337×257×H45
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様
中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質
コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ
組立式
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
フタを逆向きに折り返すとディスプレイ用になるアクセサリーボックスです。さまざまなアクセサリーに対応できるよう、ピアス、イヤリング、ネックレスの取り付けが可能な台紙がついています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×21×117
材質
紙
寸法(mm)
台紙:77×146
仕様
台紙付
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質
(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)
(本体)0.5、(フィルム)0.05