リングコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
376件の「リングコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロイダルコア」、「フェライトリング」、「ノイズフィルター フェライトコア」などの商品も取り扱っております。
仕様 タイプ = トロイダルコア。寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm。アプリケーション = 一般用。材料 = 4W620。直径 = 40.6mm。高さ = 15mm。内径 = 27.4mm。外径 = 40.6mm。。EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷




1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 タイプ = フェライトコア。寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mm。アプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス。材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)。高さ = 16.3mm。内径 = 63.7mm。外径 = 104.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 タイプ = トロイダルコア。寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mm。アプリケーション = EMI除去。材料 = 4 W 620。直径 = 12.7mm。高さ = 12.7mm。内径 = 35.5mm。外径 = 61mm。。EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 タイプ = クランプフィルタ。アプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ。材料 = フェライト。インピーダンス @ 25 MHz = 80。開閉式 = Y。インピーダンス @ 100 MHz = 130Ω。開口部直径 = 13mm。開口数 = 1。外側の奥行き = 39.5mm。外側の幅 = 30.5 Dia.mm。。RS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
2,200 税込2,420
当日出荷


フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌々日出荷


ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 材質(ケース) PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。 材質(ケース) PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質 マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)