リンサークリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「リンサークリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 シート 洗浄機」、「リンサー」、「アイリスオーヤマ リンサークリーナー」などの商品も取り扱っております。
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドツール2種、ホルダー 質量(g) 3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V) AC100 タンク容量(L) (回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m) 3.2 使用温度(℃) 約40迄 定格消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×180×270 吸込仕事率(W) 30 ホース長さ(m) 1.2 ホース径(Φmm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。 すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮! スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。 また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。 日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。 お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL) (清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600 材質 ABSほか 質量(g) (本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×283×506 対応機種 170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品 充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg) 2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L) 8 圧力 低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×298×271 ホース長さ(m) 1.8 機能 給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間) 2.25 使用ホース 低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー稼動時間 最大15 最大吐出水量(L/min) 2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。 油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。 PH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。 消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。 (洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です)
用途多目的洗浄剤 寸法(mm) 100×65×212 質量(g) 540 成分 炭酸カリウム換算1%未満 性状 液体/アルカリ性/pH13.2 使用濃度 原液(標準)
1個(460mL)
799 税込879
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品 スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg) 8.6 タンク容量(L) (汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm) 110 電源コード(m) 7.5 清掃能力(m2/h) 12-18 動力 単相100V 噴霧量(L/min) 1 吸引風量(L/s) 71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター 質量(g) 2400 電源(V) AC100-240(50/60Hz) タンク容量(L) 回収/有効:0.4、清水:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 233×213×277 連続使用時間(分) 10 バッテリー リチウムイオン2次電池
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V) 12 集塵方式 乾湿両用 集塵容量(L) 0.37 質量(kg) 0.8 付属品 先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 長さ(m) 【シガープラグケーブル】5 電源 車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×130×158
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品 イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg) 2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100(50/60Hz) タンク容量(L) 1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×254×260 最高吐出圧(MPa) 0.32 電源コード(m) 4 機能 安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム 6.5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W) 1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

水だけで安心の99.99%除菌。 バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。 その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。 お子様やご家族、ペットにとても安心です。 コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ 質量(kg) 1.6 出力(W) 加熱:1200 電源(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) ボイラー:0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 321×127×186 電源コード(m) 4 連続使用時間(分) 約6 最大圧力(bar) スチーム吐出:0.3 スチーム温度(℃) 約100 立ち上がり時間 3分 標準装備品 安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ アズワン品番 64-9300-11 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V) 94~106 タンク容量(L) (洗浄水)10、(汚水)9 仕様 吐出圧力:1bar セット内容 サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 740×330×440 本体質量(kg) 10.7 定格出力(W) 40 モーター出力(W) 1100 吸引風量 54(L/sec) 清掃能力(m2/h) 20/25 真空度(kPa) 22 噴霧量(L/min) 1 アズワン品番 65-2356-30 関連資料 製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様 【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A 付属品 充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター 質量(g) 1800 タンク容量(L) 【回収タンク】0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×320×205 連続使用時間(分) 約10 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1900
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品 洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書 質量(g) 約3736 電源(V) 100 50Hz/60Hz 消費電力(W) 通常時最大400、ヒーター動作時最大1000 電源コード(m) 0.487 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 318×295×215(ケーブル・ホース除く) タンク容量(mL) 回収タンク:750、洗浄水:1250 動作周囲温度(℃) 0-50 ホース長さ(cm) サクションホース:約170 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX4相当 ヒーター温度(℃) 40/60
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度 46~100 寸法(mm) 290×255×90 質量(g) 600 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率 原液1:水1~10 pH値 (原液)12.5~13.5 液性 アルカリ性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(3.78L)
5,698 税込6,268
当日出荷


リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤 寸法(mm) 55×167 質量(g) 340 液性 中性 使用の目安 汚れ25cm2に対して約5回(約5ml) 商品タイプ 本体
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。 適合機種 E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
699 税込769
当日出荷

アイリスオーヤマスチームモップ
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品 専用パッド3枚い グレー 質量(g) 1400 消費電力(W) 1000 タンク容量(L) 0.24 コード長さ(m) 5 加熱方式 パネル式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 120×270×1180 立ち上がり時間 25秒 適用畳数 8畳
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷