リン青銅のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,235件の「リン青銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン青銅板」、「青銅」、「リン 青銅 線」などの商品も取り扱っております。

電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。 金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。 曲げ加工も容易です。
材質 りん青銅 長さ(mm) 300
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
809 税込890
当日出荷

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分 Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質 りん青銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3270 C5191B 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分 Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質 りん青銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3270 C5191B 外径公差(mm) ±0.10 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 幅(mm) 100 材質 燐青銅(PB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 りん青銅 寸法(mm) 1000×1000 アズワン品番 3-2510-01 線径(mm) Φ0.04 開口率(%) 28 目開き(mm) 0.045
1個
61,500 税込67,650
8日以内出荷

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質 PBC2C タイプ パイプ 内径(Φmm) 15 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm) 31×13.6 参考準拠JIS規格 H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,288 税込2,517
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm) 1200 幅(mm) 12 厚さ(mm) 0.3 質量(kg) 0.04
1個
319 税込351
当日出荷

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分 Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質 りん青銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3270 C5191B 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質 PBC2C タイプ パイプ 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0、+5mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm) 122×58.2 参考準拠JIS規格 H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類 オーダー・加工
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分 Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質 りん青銅 タイプ 丸棒 規格 参考)H3270 C5191B 外径公差(mm) ±0.10 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます 材質 PBC2C タイプ パイプ 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0、+3mm 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm) 41×18.6 参考準拠JIS規格 H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)