リークテスター エアコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
96件の「リークテスター エアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガスリークテスター」、「TASCO TA430」、「フロンガス リーク テスター」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別 R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品 キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g) 約190 電源 アルカリ単3乾電池×2 感度 通常モードLo/高感度モードHi(g/year):。(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式 (検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間 約2秒 使用環境温度(℃) (本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×57×38 プローブ長(mm) 300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
容量(g) 345
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品 ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm) 190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g) 約400 電源 リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示 (検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間) 約8 使用環境 0~50℃ RH75%以下 検知方式 赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整 3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒) 約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷


赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別 R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等 付属品 充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース 質量(g) 365(電池含む) 電源 100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池 表示 ブザー音と9段階LEDインジケーター 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 198×70×42.5 感度 (検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo) 使用環境 (温度)0~40℃、(湿度)80%以下 ウォームアップ時間 約45秒 オートパワーオフ 10分 プローブ長(mm) 460
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用 検知ガス (CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他。(HCFC)R-22、R-123。(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒 質量(g) 190(電池含む) 反応時間 即時 感度 感度2段(Hi/Lo)切替式。【Hi側】。(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~。(R407C)10g/年~。(R410A)12g/年~。【Lo側】。(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~。(R407C)20g/年~。(R410A)24g/年~ 保存温度(℃) 0~50 チューブ全長(m) 0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×37×190 寿命 センサー/約30時間、バッテリー/約40時間 ウォームアップ時間 2秒 警報方式 LEDランプ表示 音質変化方式 動作温度(℃) 0~38 危険物の類別 非危険物
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。 適合ガス CFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a 付属品 ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用) 電源 単3アルカリ乾電池×2 表示方式 ブザー音、LEDインジケーター 寿命 センサー:約30時間 ウォームアップ時間 約6秒 使用環境温度(℃) 0~50 検知方式 放電式 感度調整 6段階
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品 チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm) 220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g) 約400 電源 単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示 (検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境 -10~60℃ RH80%以下 検知方式 半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整 L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品 UV識別ゴーグル×1 全長(mm) 430 寸法(Φmm) (センサーライト)10 使用電池 LR44×3 フレキシブル部(mm) 310
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g) 約215(ノズルを除く) 切替方式 警報音/操作音:ON/OFF切替 使用温度範囲(℃) -20~55 電源 単3形アルカリ乾電池×2 表示 濃度:LCDバーメータ+目盛り 保護等級 IP55相当 連続使用時間(時間) 約13(常温、無警報、無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆構造準拠 検知方式 ポンプ吸引式 検知対象ガス R600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)。※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。 出力信号の種類 IrDAポート(ログデータダウンロード用) 警報の表示 ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
1台
76,500 税込84,150
4日以内出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様 PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品 チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm) 220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g) 約370 電源 単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示 (検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境 -10~60℃ RH80%以下 検知方式 半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整 L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒) 約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガス R12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 付属品 校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm) 190×57×38 質量(g) 約190 電源 単3電池×2、オートパワーオフ(35分) 表示 (検知)ブザー・LED点灯 使用環境 0~50℃ RH75%以下 検知方式 放電式センサ/吸引ポンプ方式 感度調整 Hi/Lo切換 プローブ長(mm) 300 暖気時間(秒) 約2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分 合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ 蛍光剤入り 容量(g) 50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶
749 税込824
欠品中

スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃) -20~150 容器 スプレー缶 主成分 水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分 水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能 屋内防錆/6ヶ月以上。塩水噴霧/48時間以上。湿潤箱/480時間以上。振子式摩擦係数/0.111 種別 水置換性防錆浸透油 タイプ 防錆潤滑 使用温度範囲(℃) -10~130 臭気 無臭 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.34MB)
1個
9,730 税込10,703
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 JIS規格 JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2) 7 検知能力(mL/sec) 5×10-4 アズワン品番 9-248-01 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷