- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- リーランド 溶接機のおすすめ人気ランキング
リーランド 溶接機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新95件の「リーランド 溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リランド」、「溶接機 単相200v」、「リンカーン溶接機」などの商品も取り扱っております。
最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現!
200V専用機!
軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)
4.3
周波数(Hz)
50/60共用
ケーブル長(m)
ホルダー:3/アース:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×234×288
電源電圧(V)
単相200
定格使用率(%)
25
出力電流範囲(A)
(MMA) 40 190
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)
30
周波数(Hz)
50/60共用
本体質量(kg)
7.5
適合
CT416-2
MIG250用パーツ
4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。
使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。
移動に便利なキャスター付
200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。
プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%)
9
寸法(mm)
W350×H640×L470
適合
対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
仕様
ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ
トラスコ品番
818-5964
セット内容
アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用
質量(kg)
25.0
タイプ
【200V専用】プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(単相/V)
200
消費電力(kW)
3.7
溶接方法
ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm。(200V・22A使用で最大7mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm。ソリッド軟鋼:0.7~7mm。ソリッドステンレス:0.8~4mm。ソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)
30
付属品
トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番
465-1731
幅(mm)
310
質量(kg)
50
高さ(mm)
510
奥行(mm)
436
ワイヤー径(Φmm)
0.6・0.8
出力電圧(V)
14~26
入力電圧(V)
三相200
定格入力(kVA)
6
電流範囲(A)
20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)
100/200
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格二次電流(A)
DC30~140
絶縁階級
H種
溶接方法
ノンガスワイヤ溶接
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)
20
定格使用率(%)
20
付属品
(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容
溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)
50/60
制御方式
IGBTインバーター方式
定格電流(A)
(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150
本体質量(kg)
9(電源コード含まず)
電源電圧(V)
単相200/220
冷却方式
強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×420×295(突起物除く)
出力電流範囲(A)
(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150
最高無負荷電圧(V)
DC65
メモリー機能
9チャンネル 記憶・再生
定格入力
7.3kVA、4.8kW
1セット
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。
小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。
各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。
ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。
ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)
40
付属品
トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9
質量(kg)
6.5(総質量8.0)
ワイヤー径(Φmm)
0.6/0.8/0.9
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×480×360
無負荷電圧(V)
30
溶接板厚(mm)
1.0~5.0
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)
60
仕様
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)
50/60
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
35
タイプ
フレキシブル形
冷却方式
空冷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)
40
仕様
アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品
溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番
856-7559
幅(mm)
145
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC20~160
定格入力(kVA)
9.2
棒径(Φmm)
~4.0
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工
定格使用率(%)
40
付属品
2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ
質量(kg)
8.3
コード長さ(m)
【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
DC15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約471×151×251
機能
PFC機能
定格入力電流(A)
AC23
切断能力(mm)アルミニウム
2
エア圧力範囲(MPa)
【必要】0.35~0.45
アズワン品番
64-8408-08
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)軟鋼
4
必要エア量(L/min)
50/0.45MPa
定格入力容量(kVA)
2.3
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
35
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
定格入力電流(A)
24.4
無負荷電圧(V)
19.5
定格入力容量(kVA)
2.44
ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。
MIG100用パーツ
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)
10~30
入力電圧(V)
AC100
入力電流(A)
15~30
入力電力(KVA)
1.5~3
定格二次電流(A)
90
絶縁階級
H種
寸法(mm)
W275×H380×L480
仕様
ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30
適合
対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
トラスコ品番
818-5961
セット内容
アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2
質量(kg)
20.0
タイプ
【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(単相/V)
100
消費電力(kW)
2.5
溶接方法
ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼
適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷