- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
- ルーフキャリア カバーのおすすめ人気ランキング
ルーフキャリア カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「ルーフキャリア カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフキャリア ネット」、「ルーフキャリア パッド」、「防水シート」などの商品も取り扱っております。
大きな荷物もすっぽりカバーします。完全防水にはなりませんのでご注意ください。
完全独立2バッグ+ 防水ハードポリカーボネート構造。
ハードキャンパー向けシートバッグ!
下部バッグはバスタブ型。その形状から雨の日も防水カバーだけで浸水知らず!
また、型崩れしないポリカーボネート製のため大変頑丈です!
容量(L)
70(上部バッグ40、下部バッグ30)
セット内容
上部バッグ×1個、下部バッグ×1個、固定金具用クイック固定ベルト×4本、固定ベルト×4本、セフティベルト×1本、ホルダーベルト×2本(製品に装着済み)、レインカバー×1枚、ボトムベース×1枚、ベルト止めストッパー×5本
材質
1680Dポリエステル、PVCレザー
質量(kg)
5.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×600×350
収納量
最大/14kg
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様
【排出口】なし
トラスコ品番
412-7498
材質
ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
1700
外径(Φmm)
1465
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本体両側を伸縮させることにより、59L・67L・75Lと荷物にあわせて3段階に容量調節が可能。
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な収納袋を本体上面に装備。
別売りのツーリングネットを利用することによって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。
バッグを持ち歩く時に便利なショルダーベルトを装着できます。
500mLペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部には雨抜き用の穴も装備。
すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを本体両サイドに装備。左側のポケット(ポーチ)はバックルで簡単脱着、サービスエリアや散策時などに貴重品だけを持ち歩くのに最適。
夜間走行を考え、サイド側に反射素材を装備。
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。
バッグの上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付。
荷物の前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定。
ベルトの長さを調整するだけで簡単確実に取り付けることができる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続ベルトで車体に取り付けておく事が可能。
キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に様々に活用できるホルダーベルト。
固定ベルトのガイド&着脱時の抜け落ち防止用のループ。
突然の雨にも安心のレインカバー付。
色
ブラック
容量(L)
59→75(可変)
セット内容
本体、脱着式ポーチ、ショルダーベルト(MP-12)×1、ホルダーベルト(MP-13)×2、固定ベルト(MP-123)×4、接続バックル(MP-124)×1、セフティベルト(MF-4521)×1、レインカバー(MP-125)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×620×350(最大時350×620×350)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
雨の日の通勤、通学におススメのカバンカバー
自然に中に折れるマチ付き
36リットルの大容量(一般的な学生鞄にプラス補助鞄またはマチ幅14cmのビジネスバッグ2つ収納可能)
材質
表:ナイロン、裏:PVC、止水テープ:PVC
タイプ
ヘッダー付ポリ袋
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。
急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質
ポリエチレン、天然ゴム
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
直径(Φmm)
630
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パレットカバーの縁に平ゴムを円形に縫製したキャップタイプです。
しっかり伸びて直ぐに掛けられ、急な雨にもすぐ対応できます。
透明なので内容物の確認が可能で、長期保管品のホコリよけにも使用できます。
用途パレット積み製品の保護に
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
質量(g)
約105
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状
パイプ
色
白
材質
基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
489-6301
質量(g)
205
取付方式
背割れタイプ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色
イエロー
長さ(m)
0.9
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷