- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ループワイヤーのおすすめ人気ランキング
ループワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新244件の「ループワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カットワイヤー 2m」、「ワイヤーループ」、「ワイヤー透明」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)
1.5
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
100
ロープ径(Φmm)
3
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色
シルバー
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
径(Φmm)
1.5
許容荷重(N)
196
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別
壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。
1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様
片ループ(1クリップ)
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
末端溶断留め、バネなし
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質
鋼線
寸法(mm)
約32×53(輪部分)
色
黒
入数
1
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別
両端アイ
材質
(芯)麻芯
タイプ
A
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番
EA628SA-20
全長(mm)
300
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
320
最大長(mm)
1300
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
18
芯径(mm)
0.75
コード径(Φmm)
1.7
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)
1.6