- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ルームランプ球 24Vのおすすめ人気ランキング
ルームランプ球 24Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ルームランプ球 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームランプ球」、「ルームランプ 24V10W」、「T10 31」などの商品も取り扱っております。
用途ルーム、マップランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
S8.5/8.5
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品
BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
1.5
LED使用数(個)
5
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ストップ、テールランプ
定格電力(W)
25/10
本体寸法(mm)
50×Φ26
差込口
(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(KOITO)
4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T10
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合
ライセンスランプ(番号灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
本体寸法(mm)
37.5xΦ19
ガラス球形式
G18