レガシィ エンブレムのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
114件の「レガシィ エンブレム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スバル純正センターキャップ」、「サンバートラック テールランプ」、「レガシィ」などの商品も取り扱っております。








1個
3,380 税込3,718
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) 21×31 ホワイト タイプ T10×31 定格電力(W) 1.0 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 80 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 全光束(Lm) 約110 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷







幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)