- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- レゴ センサーのおすすめ人気ランキング
レゴ センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「レゴ センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ev3 ケーブル」、「識別センサー」、「基板センサ」などの商品も取り扱っております。
さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。
EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます
1セット(853ピース)
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
WeDo 2.0 スマートハブにモーションセンサーを取り付けると、半径 15cm 以内にある物体を感知することができます。設定は不要です。モーションセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング
入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
SPIKEプライム専用のカラーセンサ。色モード、反射光モード、環境光モード
用途SPIKE用
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造
IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)
SUS316L
入力
(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
応答時間
動作・復帰:各50μs以下
スポット径
投光:Φ2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
消費電力(mW)
600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
ティーチング方式
動作モード
ティーチング順序で設定
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-40~+60。保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色
白
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
450~700
光源(発光波長)
白色LED
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)
投光:2以下
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。
レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。
小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプ
パーツ数:604
適合年齢(歳)
10以上
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
1セット(1000ピース)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種類
アンプ内蔵型
誰でも使える簡単操作の
色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に
種類
画像センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
SPIKEプライム専用のモーター。
用途SPIKE用
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min