レジン用ツール、UVライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「レジン用ツール、UVライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「36W UVライト」、「UVライト」、「UVレジン」などの商品も取り扱っております。
スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g) 本体約890、ランプ約30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電圧(V) 100(50/60Hz共用) 波長(nm) 365 電源コード(m) 1.9 ワット数 9 寸法(mm) 262×87×107 質量(g) 約746(電源コード含む) 材質 PP グレー 関連資料 (1.62MB)
1箱
3,498 税込3,848
7日以内出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×1本 寸法(Φmm×Lmm) 14×133(付属クリップ除く) 質量(g) 約35(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 実用点灯時間 約6時間 電球の種類 LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 31×31×93 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約75g 光源 日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED 3灯 実用点灯時間 (3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容 LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書 材質 ABS 消費電力(W) 6 電圧(V)(50/60Hz) AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×68×16 機能 1分タイマー・常時点灯設定 波長(nm) 405 USBケーブル長(cm) 98 LED使用数(個) 6
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分 アクリル系光硬化樹脂 硬化時間 30~90秒(目安) 保管温度(℃) 0~25 適合年齢(歳) 15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 1800 色(本体) ブラック 防水性 IPX4相当 材質 アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×33×33 質量(g) 160 インターフェイス micro USB 付属品 充電用USBケーブル 点灯方式 通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池 リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質 アルミ ブラック 質量(g) 約119(電池含む) 寸法(cm) 約2×2.45×15.4 波長(nm) 365 電池 単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間) 約30分 連続点灯時間 アルカリ乾電池使用時:約30分 強度 UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性 IPX8 取扱説明書 (0.6MB) 電球の種類 紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別 補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×42×161 使用電池 アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分 UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番 776-5363 質量(g) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×112×25 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.07L 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分 アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃) 0~25 硬化時間 30~90秒(目安) 適合年齢(歳) 15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途 プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質 アクリル系樹脂 硬化時間 10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)