- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ライフジャケット
- レスキューのおすすめ人気ランキング
レスキューのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新489件の「レスキュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「担架 ベンチ」、「レスキューベンチ」、「レスキューハンマー」などの商品も取り扱っております。
村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。
村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。
夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。
Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。
このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。
これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。
全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。
付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。
置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。
この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様
充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
色
ブラック
質量(g)
約500
浮力(kg)
初期浮力:約9
生地
ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
1着
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
安全性を追求したポータブルパワーステーション
マルチ安全プロセッサー搭載
UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用
用途ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。
屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。
保護回路
短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU
保証期間
6ヶ月
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】
《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》
モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。
オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。
漏れにじみ防止!
オイル減りを抑える!
オイル持ち抜群!
エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
ベースオイル
全合成油
危険物の性状
非水溶性
安全サックが付いています
用途防災用レスキューツールです。
トラスコ品番
215-4410
全長(mm)
330
材質/仕上
刃:工具鋼、シャフト:ハイテンションスチール、グリップ:ゴム
質量(g)
770
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
セット内容
ジャッキ(4t)。。。ハンドポンプ。。。ラバーサドル。。。ラウンドサドル。。。シャープサドル。。。オープンクランプ。。。クロスサドル。。。オフセットサドル。。。スクエアサドル。。。エクステンションチューブ。。。コネクターパーツ。。。樹脂ケース付。。開く、突っ張るが簡単にできます。。あると重宝するラムキットです。
アズワン品番
64-7990-79
1セット
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
用途潰れたネジを外す際に
材質
先端:CR-V鋼
色
サンドベージュ
ねじ頭径(mm)
外せるネジの頭の直径:3~15
切断能力(Φmm) 鉄線
ワイヤーカットできる鉄線:1.6
切断能力(Φmm) 銅線
ワイヤーカットできる銅線:2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)
1200×1200(収納時:270×180×30)
色
(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)
700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質
アルミニウム、発熱材
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×137×65
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。
付属品
収納バッグ
材質
スチール
寸法(mm)
袋入り収納:240×920
全長(mm)
815
質量(kg)
1.26
頭部長(mm)
222
頭部肩幅(mm)
167
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番
818-7760
質量(g)
160
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
2.11
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。
通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。
仕様
MOLLEシステム:有り
トラスコ品番
207-4595
セット内容
防水カバー
材質
1000デニールポリエステル
質量(kg)
3.2
色
ブラック
高さ(mm)
470
奥行(mm)
225
容量(L)
32.57
アズワン品番
64-8605-87
特性
通気性
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
高い防水性、且つ、軽量で動きやすいレインウェア! <機能>。耐水圧 25,000mm 。立体型フード(脱着式)。フロントフラップ 。ベンチレーション 。反射素材 。袖口調整(マジックベルト)。両サイドポケット 。後ろポケット 。裾幅調整(ボタンによる2段階調整)
用途強い雨の日の屋外での作業時に。
色
オレンジ
素材
表地:ポリエステル100%/PUコーティング
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途消防のレスキュー部隊・高所作業者向け。電力・土木建築(型枠、解体)など
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1240(26.0cm1足)
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト)
機能
屈曲性
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/L/BO
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(高所用底)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
ブーツ
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番
818-7759
質量(g)
158
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
普段はベンチとして使用でき、緊急時には担架として使用できるレスキューボートベンチになります。
用途普段はベンチとして、緊急時は担架に。
材質
ポリエチレン、スチール
質量(kg)
22.5、担架時:7.5
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1780×460×380
関連資料
大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類
レンタル
色
ブラック
質量(g)
260
寸法(cm)
17×17
引張強度(kN)
40
適合ロープ径(Φmm)
~16
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。
通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。
仕様
MOLLEシステム:有り
セット内容
防水カバー
材質
1000デニールポリエステル
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
470
奥行(mm)
225
容量(L)
32.57
特性
通気性
簡単2ステップ!
用途電動ドライバーでなめたねじを外す!
材質
ハイス鋼
適応ねじ径
目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷