- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- レセプタクルのおすすめ人気ランキング
レセプタクルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新4,685件の「レセプタクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レセップ」、「レセップ e26」、「船舶 コンセント」などの商品も取り扱っております。
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
色
ミルキーホワイト
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
パネル最大厚さA2(mm)
3
パネル最大厚さA1(mm)
10
結線方法
はんだ
定格
6A 250V
適合電線径(Φmm)
(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×46
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
口金
E17
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)
磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状
ストレート
コネクタ形状
レセプタクル
コンタクト形状
メス
仕様
逆芯(電源側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
コネクタ形状
RMレセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
適合電線径(Φmm)
1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷