レバー ブーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
364件の「レバー ブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムベローズ」、「シフトブーツ」、「モノレバースイッチ」などの商品も取り扱っております。

用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用 材質 ゴム製 ニトリルゴム 外形寸法(mm) Φ29.2×L34.4 主な用途 スタンダード用
1個
699 税込769
当日出荷



1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


フォークリフト用レバーブーツ
用途リーチフォークリフトの荷役レバーに。 メーカー トヨタ 純正品番 53361-13900-71相当品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷






モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 レバー色 使用温度範囲(℃) -25~50 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。
セット内容 ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム 丸フレーム 操作部形状 ボール形 ロック 端子形状 ねじ 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 取付寸法(mm) Φ30.5 タイプ 多方向スイッチ 種類 多方向 保護構造 IP65(防油形) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性 25万回以上 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置 Fuse 1A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 M12ブッシング、押ボタンスイッチ用 寸法(mm) Φ18×10.7 種類 防水キャップ 穴径(Φmm) 9.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質 CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン セット内容 クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L) 質量(kg) 2.24 ケース寸法(mm) 520×115×50
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷