- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- レバーカバーのおすすめ人気ランキング
レバーカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,322件の「レバーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバー ブーツ」、「グリップカバー」、「レバーグリップ」などの商品も取り扱っております。
材質
ニトリルゴム
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用
材質
ゴム製 ニトリルゴム
外形寸法(mm)
Φ29.2×L34.4
主な用途
スタンダード用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)
98
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
滑りづらく振動も抑制するレバーグリップ。PROGRIP社製。内径10mm 長さ75mm。
カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。※樹脂磁石は固着する可能性があるので、高温多湿な環境を避け、定期的に取り外してください。
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です